Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 horizontal blanc 1000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 22 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334822316

Réf. Sonepar

00018482231

Réf. Fournisseur

482231

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1000 W

poids

22 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

5

avec finition décorative

Non

commande à distance possible

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

635 mm

hauteur

607 mm

profondeur

145 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Equateur 3 horizontal blanc 1000W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur connecté avec un double système chauffant pour un confort absolu

Les Atouts de la gamme:

Tout simplement révolutionnaire Réalisez un maximum d’économies d’énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés. Disponible en 3 formats : horizontal, vertical et bas et en 2 couleurs : blanc et gris ardoise Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez et visualisez votre consommation d’énergie depuis votre smartphone ou votre tablette grâce à l’application Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Le confort absolu grâce au double système chauffant