Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 horizontal blanc 2000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 43 kg

  • sens de montage - horizontal

  • nombre de nervures - 5

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334822712

Réf. Sonepar

00018482271

Réf. Fournisseur

482271

Réf. Commerciale

Thermor

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

2000 W

poids

43 kg

sens de montage

horizontal

nombre de nervures

5

avec finition décorative

Non

couleur

blanc

largeur

1153 mm

hauteur

607 mm

profondeur

145 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Equateur 3 horizontal blanc 2000W

Quelques mots du fabricant :

Elégance et sobriété