Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Radiateur Chaleur douce Equateur 3 vertical gris ardoise 2000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • poids - 37 kg

  • sens de montage - vertical

  • avec finition décorative - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334277048

Réf. Sonepar

00018427704

Réf. Fournisseur

427704

Réf. Commerciale

Thermor

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

2000 W

poids

37 kg

sens de montage

vertical

avec finition décorative

Non

couleur

gris

largeur

459 mm

hauteur

1568 mm

profondeur

149 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Equateur 3 vertical gris ardoise 2000W

Quelques mots du fabricant :

Elégance et sobriété