Thermor - Radiateur Chaleur douce Mythik horizontal Blanc mat 1500W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - autre
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 23 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334601522
Réf. Sonepar
00018460152
Réf. Fournisseur
460152
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
autre
capacité de chauffage
1500 W
poids
23 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
matériau de la façade
aluminium
position du boîtier de commande
dessus
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
1179 mm
hauteur
614 mm
profondeur
103 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Mythik horizontal Blanc mat 1500W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur électrique chaleur douce alliant design et élégance Design et élégance
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Thermor Dynamik System®Chaleur douce réactive,uniforme et constante.Idéal pour les rythmes devie réguliers et irréguliersdans un même foyer. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programamtation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée. Disponible en format horizontal ou vertical et 4 couleurs Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Design et élégance