Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Radiateur Chaleur douce Mythik vertical aluminium satiné 1500W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - autre

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 30.6 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334602710

Réf. Sonepar

00018460271

Réf. Fournisseur

460271

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

autre

capacité de chauffage

1500 W

poids

30.6 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

vertical

matériau de la façade

aluminium

position du boîtier de commande

côté

commande à distance possible

Oui

régulation de puissance

électronique

couleur

autre

largeur

549 mm

hauteur

1850 mm

profondeur

113 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

gestion via application

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur Connecté - Mythik vertical aluminium satiné 1500W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur électrique chaleur douce alliant design et élégance Design et élégance

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Thermor Dynamik System®Chaleur douce réactive,uniforme et constante.Idéal pour les rythmes devie réguliers et irréguliersdans un même foyer. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programamtation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée. Disponible en format horizontal ou vertical et 4 couleurs Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Quelques mots du fabricant :

Design et élégance