Thermor - Radiateur Chaleur douce Mythik vertical aluminium satiné 1250W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - autre
capacité de chauffage - 1250 W
poids - 26.5 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334602512
Réf. Sonepar
00018460251
Réf. Fournisseur
460251
Réf. Commerciale
Thermor
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
autre
capacité de chauffage
1250 W
poids
26.5 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
matériau de la façade
aluminium
position du boîtier de commande
côté
commande à distance possible
Oui
régulation de puissance
électronique
couleur
autre
largeur
479 mm
hauteur
1850 mm
profondeur
113 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Oui
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
gestion via application
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur Connecté - Mythik vertical aluminium satiné 1250W
Les Atouts de l'article:
Le radiateur électrique chaleur douce alliant design et élégance Design et élégance
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans Thermor Dynamik System®Chaleur douce réactive,uniforme et constante.Idéal pour les rythmes devie réguliers et irréguliersdans un même foyer. Des économies d'énergie grâce aux fonctions intelligentes. Programamtation personnalisable. Détection automatique d'occupation. Détection de fenêtre ouverte/fermée. Disponible en format horizontal ou vertical et 4 couleurs Radiateur connecté: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.
Quelques mots du fabricant :
Design et élégance