Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Rayonnant Connecte emotion 3 vertical blanc 1000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • poids - 7.2 kg

  • sens de montage - vertical

  • nombre de nervures - 2

  • avec finition décorative - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334236311

Réf. Sonepar

00018423631

Réf. Fournisseur

423631

Réf. Commerciale

Thermor

capacité de chauffage

1000 W

poids

7.2 kg

sens de montage

vertical

nombre de nervures

2

avec finition décorative

Non

couleur

blanc

largeur

470 mm

hauteur

775 mm

profondeur

115 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

Rayonnant Connecté - Émotion 3 vertical blanc 1000W

Quelques mots du fabricant :

Le rayonnant connecté