Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Rayonnant detection Amadeus Evolution horizontal blanc 1000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334432317

Réf. Sonepar

00018443231

Réf. Fournisseur

443231

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

1000 W

couleur

blanc

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

591 mm

hauteur

451 mm

profondeur

117 mm

poids

6.34 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant détection - Amadeus Evolution horizontal blanc 1000W

Les Atouts de l'article:

Le rayonnant avec détection de fenêtre ouverte

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans.

Corps de chauffe en aluminium Chaleur immédiate. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers.

Des économies d'énergie Disponible en 2 formats: horizontal et vertical En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Quelques mots du fabricant :

Le confort "petit budget"