Thermor - Rayonnant digital Amadeus digital horizontal blanc 0300W - 443202

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
capacité de chauffage - 300 W
couleur - blanc
sens de montage - horizontal
matériau du corps de chauffe - aluminium
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546334432027
Réf. Sonepar
00018443202
Réf. Fournisseur
443202
Marque
Thermor
modèle:
standard
capacité de chauffage:
300 W
couleur:
blanc
sens de montage:
horizontal
matériau du corps de chauffe:
aluminium
régulation de puissance:
électronique
largeur:
453 mm
hauteur:
477 mm
profondeur:
130 mm
poids:
4.48 kg
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
fonction antisalissures:
Oui
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
avec détecteur de présence:
Non
programmable:
Oui
auto-apprentissage:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6





