Thermor - Rayonnant digital Amadeus digital horizontal blanc 0750W - 443204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 750 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 453 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546334432041
Réf. Sonepar
00018443204
Réf. Fournisseur
443204
Réf. Commerciale
Thermor
capacité de chauffage:
750 W
modèle:
standard
couleur:
blanc
largeur:
453 mm
classe de protection:
II
hauteur:
477 mm
profondeur:
130 mm
poids:
4.48 kg
mode hors-gel:
Oui
régulation de puissance:
électronique
programmable:
Oui
affichage numérique:
Oui
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec détecteur de présence:
Non
sens de montage:
horizontal
auto-apprentissage:
Non
indice de protection (IP):
IP24
gestion via application:
Oui
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui