Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Thermor - Rayonnant digital Amadeus digital horizontal blanc 2000W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 2000 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334432157

Réf. Sonepar

00018443215

Réf. Fournisseur

443215

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

2000 W

couleur

blanc

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

971 mm

hauteur

477 mm

profondeur

130 mm

poids

9.59 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant digital - Amadeus digital horizontal blanc 2000W