Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1250W

Thermor - Rayonnant digital détection 2 Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1250W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • couleur - blanc

  • sens de montage - horizontal

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334444167

Réf. Sonepar

00018444416

Réf. Fournisseur

444416

Réf. Commerciale

Thermor

modèle

standard

capacité de chauffage

1250 W

couleur

blanc

sens de montage

horizontal

matériau du corps de chauffe

aluminium

régulation de puissance

électronique

largeur

675 mm

hauteur

477 mm

profondeur

130 mm

poids

6.67 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

fonction antisalissures

Oui

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Rayonnant digital détection 2 - Palerme 2 (RSC D 2) horizontal blanc 1250W

Les Atouts de l'article:

La chaleur connectée

Les Atouts de la gamme:

Rayonnant digital avec détection Corps de chauffe en aluminium avec diffuseur à grande surface d'émission Un maximum d'économies d'énergie sans y penser grâce aux détecteurs intégrés et à l'indicateur de consommation Disponible en 2 formats: horizontal et vertical Détection automatique d'occupation et détection automatique d'ouverture et fermeture de fenêtresVerrouillage par code PIN en une seule action Radiateur rayonnant digital

Quelques mots du fabricant :

Chaleur connectée