Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - RIVA 3 0500W BLC SAT

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

  • forme du tube - rond

  • avec ventilateur - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334714123

Réf. Sonepar

00018471412

Réf. Fournisseur

471412

Réf. Commerciale

Thermor

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

500 mm

hauteur

1095 mm

profondeur

105 mm

poids

15 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Non

Radiateur sèche-serviettes - Riva 3 sans soufflerie 0500W blanc satin