Thermor - RIVA 3 MXT SOUF 2000W BLC SAT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1837 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2000 W
couleur - blanc
profondeur - 105 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334712549
Réf. Sonepar
00018471254
Réf. Fournisseur
471254
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur
1837 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65
2000 W
couleur
blanc
profondeur
105 mm
Radiateur sèche-serviettes - Riva 3 mixte avec soufflerie 2000W blanc satin