Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - RIVA CHRM 0750W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • forme du tube - rond

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334724221

Réf. Sonepar

00018472422

Réf. Fournisseur

472422

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

coudé/galbé

matériau

acier

couleur

autre

position du collecteur

à gauche et à droite

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

degré de brillance

brillant

largeur

554 mm

hauteur

1760 mm

profondeur

92 mm

poids

34 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

auto-apprentissage

Non

gestion via application

Oui

Radiateur Sèche-serviettes - Riva chrome électrique sans soufflerie 0750W chrome, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs