Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Sèche-serviettes Corsaire galbé 1000W blanc

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • matériau - acier

  • puissance d'entrée max. chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334723316

Réf. Sonepar

00018472331

Réf. Fournisseur

472331

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

matériau

acier

puissance d'entrée max. chauffage

1000 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Non

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

1781 mm

profondeur

115 mm

poids

20 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Non

programmable

Non

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur Sèche-serviettes - Corsaire galbé électrique 1000W blanc, livré avec purgeur d'air 1/2", vis, cheville, Bouchon 1/2" et notice d'installation.

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette confort spécial "petit prix"

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Exist en modèle électrique ou modèle eau chaude (raccordement central ou sur collecteurs) Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie Barres rondes galbées. Format étroit (40cm) ou standard (48 et 55cm selon les modèles)

En option: pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

Nécessite l'achat d'un bridge et d'une interface Cozytouch.



Quelques mots du fabricant :

Idéal pour les petites salle de bains