En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent quant à elles ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 0750W gris ardoise

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - gris

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334714628

Réf. Sonepar

00018471462

Réf. Fournisseur

471462

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

gris

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

tension d’alimentation

230...240 V

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

500 mm

hauteur

1590 mm

profondeur

105 mm

poids

18.8 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 sans soufflerie 0750W gris ardoise

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation Barres rondes. Largeurs = 500 ou 550mm selon la puissance En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance

Quelques mots du fabricant :

Classique et intemporel