Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thermor - Sèche-serviettes Riva 4 étroit noir carbone 0300W

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 300 W

  • couleur - noir

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334715977

Réf. Sonepar

00018471597

Réf. Fournisseur

471597

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

300 W

couleur

noir

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rond

avec ventilateur

Non

tension d’alimentation

230...240 V

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

400 mm

hauteur

850 mm

profondeur

90 mm

poids

8.6 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Riva 4 étroit sans soufflerie noir carbone 0300W

Les Atouts de l'article:

Le radiateur sèche-serviettes classique et intemporel

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans Vendu avec 2 patères repositionnables. Existe avec et sans soufflerie Riva 4 étroit mesure seulement 40 cm de large et est équipé d’une soufflerie bien intégrée Des économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable Pour les petits espaces, Riva 4 est la solution « gain de place » avec ses 40 cm de large et la solution confort grâce à sa soufflerie intégrée pour une montée rapide en température En option : possibilité de rendre l'appareil connecté avec une interface par appareil et un bridge par foyer pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Classique et intemporel