Thermor - Sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude 0861W blanc brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1707 mm
longueur - 556 mm
couleur - blanc
profondeur - 135 mm
forme du tube - rectangulaire
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334981143
Réf. Sonepar
00018498114
Réf. Fournisseur
498114
Réf. Commerciale
Thermor
hauteur
1707 mm
longueur
556 mm
couleur
blanc
profondeur
135 mm
forme du tube
rectangulaire
forme du collecteur
rond
montage
vertical
forme du cadre
droit
numéro RAL
9016
degré de brillance
brillant
mode de pose
sur mur
nombre de raccordements standard
2
Radiateur Sèche-serviettes - Riviera 2 eau chaude 0861W blanc brillant