Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Thermor - Seche-serviettes Allure 2 etroit 0500W blanc satin

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

  • forme du tube - rectangulaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334907129

Réf. Sonepar

00018490712

Réf. Fournisseur

490712

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

coudé/galbé

couleur

blanc

position du collecteur

droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

degré de brillance

brillant

largeur

450 mm

hauteur

1460 mm

profondeur

138 mm

poids

17.5 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Allure étroit sans soufflerie 0500W blanc satin, livré avec 2 patères

Quelques mots du fabricant :

En harmonie avec votre salle de bains