Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Seche-serviettes Allure 2 etroitavec soufflerie 1750W blanc satin

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

  • forme du tube - rectangulaire

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334907617

Réf. Sonepar

00018490761

Réf. Fournisseur

490761

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

coudé/galbé

couleur

blanc

position du collecteur

droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

position du boîtier de commande

côté

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

450 mm

hauteur

1750 mm

profondeur

135 mm

poids

26.5 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure digital étroit électrique avec soufflerie 1750W blanc satin, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviettes Allure en format étroit avec soufflerie pour les petits espaces

Les Atouts de la gamme:

Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude toute l'année
Disponible en version étroite et en 9 couleurs
Des économies d'énergie grâce à la programmation
Possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Pratique et Idéal pour les petits espaces