Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Seche-serviettes Allure 2 mixte avec soufflerie 1750W blanc satin

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • position du collecteur - droite

  • couleur - blanc

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • forme du cadre - droit

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334903619

Réf. Sonepar

00018490361

Réf. Fournisseur

490361

Réf. Commerciale

Thermor

position du collecteur

droite

couleur

blanc

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

forme du cadre

droit

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

forme du collecteur

rond

sens de montage

vertical

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

1450 mm

profondeur

150 mm

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

classe de protection

II

position du boîtier de commande

côté

commande à distance possible

Oui

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

avec détecteur de présence

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

indicateur de consommation

Non

nombre de points de fixation murale

4

indice de protection (IP)

IP24

poids

21 kg

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Allure digital mixte avec soufflerie 1750W blanc brillant, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs

Les Atouts de l'article:

Le sèche-serviette Allure en version mixte : raccordement chauffage central en hiver et électrique en mi-saison

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans.

Le confort d'une salle de bains bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude toute l'année Ouverture sur le côté pour glisser plus facilement les serviettes Possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

Pratique et confort toute l'année