Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Thermor - Seche-serviettes Riviera avec soufflerie 1500W blanc brillant

SCGA

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3546334982515

Réf. Sonepar

00018498251

Réf. Fournisseur

498251

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

avec minuterie

Oui

degré de brillance

brillant

largeur

550 mm

hauteur

980 mm

profondeur

145.5 mm

poids

19 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur salle de bains 3CS (Triple Confort Système) - Riviera digital électrique avec soufflerie 1500W blanc brillant, livré avec 2 patères positionnables à différentes hauteurs

Les Atouts de l'article:

Confort, élégance et simplicité d'usage

Les Atouts de la gamme:

Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies d'énergie grâce à la programmation Une grande surface pour étendre vos serviettes grâce à ses lames larges galbées. En option: possibilité de rendre l'appareil connecté pour un pilotage à distance

Quelques mots du fabricant :

Révèle votre salle de bains