Thermor - Sèche-serviettes Symphonik mât à droite 1750W gris ardoise/ alu brossé - 490615

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3546334906153

Réf. Sonepar

00018490615

Réf. Fournisseur

490615

Réf. Commerciale

Thermor

forme du cadre:

droit

puissance d'entrée max. chauffage:

750 W

couleur:

autre

position du collecteur:

droite

pivotant:

Non

avec ventilateur:

Oui

position du boîtier de commande:

autre

forme du tube:

rectangulaire

largeur:

550 mm

hauteur:

1335 mm

profondeur:

140 mm

matériau:

aluminium

tension d’alimentation:

230...230 V

puissance nominale max. ventilateur(s):

1000 W

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

avec télécommande:

Non

régulation de puissance:

électronique

avec minuterie:

Non

degré de brillance:

mat

poids:

28 kg

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Non

programmable:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

indicateur de consommation:

Non

gestion via application:

Oui

Radiateur salle de bains connecté 3CS (Triple Confort Système) - Symphonik mât à droite 1750W gris ardoise/ alu brossé

Les Atouts de l'article:

Le 1er radiateur sèche-serviettes alliant design et son haute définition grâce aux enceintes musicales Cabasse® à technologie bluetooth

Les Atouts de la gamme:

Des économies sans y pensez grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 3 couleurs aspect mat et grainé et 2 inserts au choix. Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser facilement les serviettes Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Connecté pour un pilotage à distance du radiateur avec l'application gratuite Cozytouch

Quelques mots du fabricant :

SYMPHONIK MATD 1750W ARDOISE / ALU Standard galbé Pilotage intelligent,Anticipation de la chauffe,Détection d'occupation Connecté Via IO Livré avec 1 patère rétractable NF électricite performance 2*