Thermor - Sèche-serviettes Symphonik mât à gauche 1750W gris ardoise/ alu brossé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
matériau - aluminium
puissance d'entrée max. chauffage - 750 W
couleur - autre
position du collecteur - gauche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3546334926151
Réf. Sonepar
00018492615
Réf. Fournisseur
492615
Réf. Commerciale
Thermor
forme du cadre
droit
matériau
aluminium
puissance d'entrée max. chauffage
750 W
couleur
autre
position du collecteur
gauche
pivotant
Non
forme du tube
rectangulaire
avec ventilateur
Oui
puissance nominale max. ventilateur(s)
1000 W
position du boîtier de commande
autre
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
avec minuterie
Non
degré de brillance
mat
largeur
550 mm
hauteur
1335 mm
profondeur
140 mm
poids
28 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
convient pour un usage domotique
Non
programmable
Oui
auto-apprentissage
Oui
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur salle de bains connecté 3CS (Triple Confort Système) - Symphonik mât à gauche 1750W gris ardoise/ alu brossé
Les Atouts de l'article:
Le 1er radiateur sèche-serviettes alliant design et son haute définition grâce aux enceintes musicales Cabasse® à technologie bluetooth
Les Atouts de la gamme:
Garantie 2 ans. Le confort d'une salle de bain bien chauffée et la douceur d'une serviette chaude Des économies sans y pensez grâce aux détecteurs intégrés Disponible en 3 couleurs aspect mat et grainé et 2 inserts au choix. Ouverture sur le côté à gauche ou à droite pour glisser facilement les serviettes Connecté pour un pilotage à distance du radiateur avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
L'alliance du design et de la musique