Thermor - SEVILLE Horizontal 1250W Blanc - 443881

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3546334438814

Réf. Sonepar

00018443881

Réf. Fournisseur

443881

Marque

Thermor

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

810 mm

hauteur:

480 mm

profondeur:

130 mm

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

8 kg

mode de pose:

modèle mural

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur chaleur douce connecté - SEVILLE Horizontal 1250W Blanc

Les Atouts de l'article:

SEVILLE Horizontal 1250W Blanc Alu à rayonnement+Facade Chauffante Connecté Via ZIGBEE

Les Atouts de la gamme:

Connectivité ouverte Zigbee Disponible en format horizontal Détecteur de présence : Combinaison de 2 capteurs : Infrarouge et lumière Equipé de 2 corps de chauffe différents : plaque aluminium (corps de chauffe principal) et d’une façade chauffante qui permet un maintien en température de la façade et un ressenti de chaleur très rapide Garantie 2 ans. SAV EXPRESS 24H

Quelques mots du fabricant :

Le nouveau radiateur 100% dédié aux chantiers de la réhabilitation