Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø4.75mm

Thomas & Betts - Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø4.75mm

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - orange

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

5414363114680

Réf. Sonepar

00161001359

Réf. Fournisseur

GSC5187

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

forme du manchon

manchon extérieur

modèle

2 pièce

code de couleur

orange

longueur de gaine

6.4 mm

isolé

Non

diamètre externe du manchon

5.76 mm

diamètre interne du manchon

4.75 mm

forme de compression

rond

emballage en bande

Non

Bague extérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø4.75mm

Les atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON