Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø5.71mm

Thomas & Betts - Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø5.71mm

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon intérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - jaune

  • longueur de gaine - 7.9 mm

  • isolé - Non

Minimum d'achat

  • 1000 unité(s)

EAN

5414363113775

Réf. Sonepar

00161001271

Réf. Fournisseur

GSB225

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

forme du manchon

manchon intérieur

modèle

2 pièce

code de couleur

jaune

longueur de gaine

7.9 mm

isolé

Non

diamètre externe du manchon

6.5 mm

diamètre interne du manchon

5.71 mm

forme de compression

à six pans (hexagonal)

emballage en bande

Non

Bague intérieure - Ferrule Shield-Kon en 2 parties Ø5.71mm

Les atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON