fin de vie

Thomas & Betts - Cosse Color-Keyed droite à raccord M16 pour section 300mm² - 1 trou / Jaune - 300M16-A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Cosse Color-Keyed droite à raccord M16 pour section 300mm² - 1 trou / Jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 300 mm²

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5

  • angle de raccordement - 180° (horizontal)

  • matériau - cuivre

  • couleur de l'isolant - jaune

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022197495

Réf. Sonepar

00161005902

Réf. Fournisseur

300M16-A

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

section nominale:

300 mm²

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

5

angle de raccordement:

180° (horizontal)

matériau:

cuivre

couleur de l'isolant:

jaune

plage étroite:

Non

isolé:

Non

avec trou d'inspection:

Oui

traitement de la surface:

étamé

nombre de trous de fixation:

1

Cosse Color-Keyed droite à raccord M16 pour section 300mm² - 1 trou - Jaune

Les atouts de la gamme:

Connecteurs et systèmes de Sertissage COLOR KEYED