Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Thomas & Betts - Gaine PA Légère Ø28mm Polyamide6 Noir

Thomas & Betts - Gaine PA Légère Ø28mm Polyamide6 Noir

ABB FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - polyamide 6

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

  • tenue à la flexion - flexible

  • diamètre nominal - 28 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5020963015052.

Réf. Sonepar

00161003450

Réf. Fournisseur

PACL28/BL/50M

Réf. Commerciale

Thomas & Betts

matériau

polyamide 6

couleur

noir

indice de protection (IP)

IP68

tenue à la flexion

flexible

diamètre nominal

28 mm

diamètre externe

28.5 mm

diamètre intérieur

22.2 mm

sans halogène

Non

diamètre nominal en pouces

2 pouces

protection contre l'incendie selon UL 94

HB

rayon de courbure, statique

50 mm

résistant aux UV

Non

matériau d’enrobage

sans gaine

à fente longitudinale

Non

homologation selon DIN EN 61386-23

Non

homologation selon LUL/British Standard

Non

homologation selon Lloyd's Register TA

Non

Gaine PA Légère Ø28mm Polyamide6 Noir

Les atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques