Thomas & Betts - Goulotte Cablage Thermoplastique H100Xl150 Pas 8/12
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 150 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
8000126050998
Réf. Sonepar
00161605099
Réf. Fournisseur
605099
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
100 mm
largeur
150 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
distance entre les fentes
20 mm
largeur de rainure
8 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
13500 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte Cablage Thermoplastique H100Xl150 Pas 8/12