Thomas & Betts - Goulotte Cablage Thermoplastique H17Xl15 Pas 4/6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 17 mm
largeur - 15 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
46 unité(s)
EAN
8000126051193
Réf. Sonepar
00161605119
Réf. Fournisseur
605119
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
17 mm
largeur
15 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
distance entre les fentes
10 mm
largeur de rainure
4 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
140 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte Cablage Thermoplastique H17Xl15 Pas 4/6