Thomas & Betts - Goulotte Cablage Thermoplastique H40Xl80 Pas 4/6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 80 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
32 unité(s)
EAN
8000126051490
Réf. Sonepar
00161605149
Réf. Fournisseur
605149
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
40 mm
largeur
80 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
distance entre les fentes
10 mm
largeur de rainure
4 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
2700 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte Cablage Thermoplastique H40Xl80 Pas 4/6