Thomas & Betts - Goulotte Cablage Thermoplastique H60Xl120 Pas 4/6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 120 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
14 unité(s)
EAN
8000126051735
Réf. Sonepar
00161605173
Réf. Fournisseur
605173
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
60 mm
largeur
120 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
distance entre les fentes
10 mm
largeur de rainure
4 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
6400 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte Cablage Thermoplastique H60Xl120 Pas 4/6