Thomas & Betts - Goulotte Cablage Thermoplastique H60Xl25 Pas 4/6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 25 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
34 unité(s)
EAN
8000126051636
Réf. Sonepar
00161605163
Réf. Fournisseur
605163
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
60 mm
largeur
25 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
distance entre les fentes
6 mm
largeur de rainure
4 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1030 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte Cablage Thermoplastique H60Xl25 Pas 4/6