Thomas & Betts - Goulotte sans Halogene H60Xl25 Pas 4/6 R7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 25 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
34 unité(s)
EAN
8000126209655
Réf. Sonepar
00161620965
Réf. Fournisseur
L620965
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
60 mm
largeur
25 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
distance entre les fentes
4 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1030 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte sans Halogene H60Xl25 Pas 4/6 R7035