Thomas & Betts - Goulotte sans Halogene H60Xl25 Pas 8/12 R7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 25 mm
finition de paroi latérale - rainuré
sans halogène - Oui
distance entre les fentes - 12 mm
Minimum d'achat
34 unité(s)
EAN
8000126208993
Réf. Sonepar
00161620899
Réf. Fournisseur
L620899
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
60 mm
largeur
25 mm
finition de paroi latérale
rainuré
sans halogène
Oui
distance entre les fentes
12 mm
largeur de rainure
8 mm
flexible
Non
Goulotte sans Halogene H60Xl25 Pas 8/12 R7035