Thomas & Betts - Goulotte sans Halogene H60Xl40 Pas 8/12 R7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 40 mm
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
22 unité(s)
EAN
8000126209020
Réf. Sonepar
00161620902
Réf. Fournisseur
L620902
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
60 mm
largeur
40 mm
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
distance entre les fentes
20 mm
largeur de rainure
8 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
2000 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte sans Halogene H60Xl40 Pas 8/12 R7035