Thomas & Betts - Goulotte sans Halogene H80Xl100 Pas 8/12 R7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 100 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
8000126209297
Réf. Sonepar
00161620929
Réf. Fournisseur
L620929
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
80 mm
largeur
100 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
distance entre les fentes
6 mm
largeur de rainure
4 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
7050 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte sans Halogene H80Xl100 Pas 8/12 R7035