Thomas & Betts - Goulotte sans Halogene H80Xl60 Pas 4/6 R7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 60 mm
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
24 unité(s)
EAN
8000126209891
Réf. Sonepar
00161620989
Réf. Fournisseur
L620989
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
80 mm
largeur
60 mm
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
distance entre les fentes
10 mm
largeur de rainure
4 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
4200 mm²
avec partie supérieure
Oui
Goulotte sans Halogene H80Xl60 Pas 4/6 R7035