Thomas & Betts - Goulotte sans Halogene H80Xl80 Pas 4/6 R7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 80 mm
largeur - 80 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
longueur - 2000 mm
Minimum d'achat
16 unité(s)
EAN
8000126209921
Réf. Sonepar
00161620992
Réf. Fournisseur
L620992
Réf. Commerciale
Thomas & Betts
hauteur
80 mm
largeur
80 mm
couleur
gris
type de fixation
perforation du fond
longueur
2000 mm
sans halogène
Oui
distance entre les fentes
4 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
avec partie supérieure
Oui
Goulotte sans Halogene H80Xl80 Pas 4/6 R7035