Thomas & Betts - Pince manuelle A MATRI.INTERCH.RSK - ERG740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - raccordement de blindage
forme de compression - à six pans (hexagonal)
section transversale - 0.2047...0.82 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363077312
Réf. Sonepar
00161001231
Réf. Fournisseur
ERG740
Marque
Thomas & Betts
adapté à:
raccordement de blindage
forme de compression:
à six pans (hexagonal)
section transversale:
0.2047...0.82 mm²
finition/actionnement:
mécanique
inserts interchangeables:
Oui
plage AWG:
18...24
longueur:
210 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques):
Non
nombre d'inserts fournis:
0
avec retour automatique:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


