Thomas & Betts - Quick Conn Cg 32Mm 15-21Mm Nyl Lgry - NPG-M321LG

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Quick Conn Cg 32Mm 15-21Mm Nyl Lgry

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 15...21 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5415022403381

Réf. Sonepar

00161240338

Réf. Fournisseur

NPG-M321LG

Marque

Thomas & Betts

pour diamètre de câble jusqu'à:

15...21 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Oui

inclinaison du filetage:

1 mm

longueur de filetage:

9 mm

dimension du profil:

36 mm

dimension angulaire hexagonale:

43.2 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Oui

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

-20...100 °C

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Quick Conn Cg 32Mm 15-21Mm Nyl Lgry

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX-EX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.