Thorn - Accessoire - GEAR - DSI-SMART PROGRAMMER TRI - 28000843

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Accessoire - GEAR - DSI-SMART PROGRAMMER   TRI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • couleur - blanc

  • longueur - 180 mm

  • largeur - 22.5 mm

  • hauteur/profondeur - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7612696154344

Réf. Sonepar

00019615434

Réf. Fournisseur

28000843

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

couleur:

blanc

longueur:

180 mm

largeur:

22.5 mm

hauteur/profondeur:

2.5 mm

ZUMTOBEL - GEAR - Accessoire

Les Atouts de l'article:

Télécommande