Thorn - Accessoire - PANOS INF E150 PLANARRING AL - 60800622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
diamètre - 163 mm
hauteur/profondeur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4024318821962
Réf. Sonepar
00019882196
Réf. Fournisseur
60800622
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
diamètre:
163 mm
hauteur/profondeur:
102 mm
ZUMTOBEL - PANOS - Accessoire
Les Atouts de l'article:
Anneau d'arasement pour PANOS infinity DS (R) 150 mm ; pour le montage à ras du plafond de luminaires PANOS infinity (version affleurante) ; en aluminium, blanc laqué, perforé avec bordure d'encastrement ; Dimensions : Ø163 x 102 mm.Note : ne convient pas pour PANOS infinity E150 WW DB / R150 WW TL (à ras du plafond)
Les Atouts de l'article:
Anneau d'arasement pour PANOS infinity DS (R) 150 mm ; pour le montage à ras du plafond de luminaires PANOS infinity (version affleurante) ; en aluminium, blanc laqué, perforé avec bordure d'encastrement ; Dimensions : Ø163 x 102 mm.Note : ne convient pas pour PANOS infinity E150 WW DB / R150 WW TL (à ras du plafond)
NoticePDF


