Thorn - accessoires TRINOS T CENTRAL BRACKET WH (2 PCS) - 59009246

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - accessoires TRINOS T CENTRAL BRACKET WH (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 59 mm

  • hauteur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319375883

Réf. Sonepar

00019937588

Réf. Fournisseur

59009246

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

40 mm

longueur:

59 mm

hauteur:

10 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Fixation - accessoires TRINOS T CENTRAL BRACKET WH (2 PCS)

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la gamme de produits TRINOS. 2 clips de fixation en acier blanc pour le recouvrement TRINOS. Composante des kits d'emnbouts TRINOS 22170556 et 22170557.