Thorn - acdc - PLAZA R12I 1200-830 SN SSB 67 HF - 21032515

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - acdc - PLAZA R12I 1200-830 SN SSB 67 HF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 197 mm

  • flux lumineux utile - 1198 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9300736540230

Réf. Sonepar

00019654023

Réf. Fournisseur

21032515

Marque

Thorn

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

197 mm

flux lumineux utile:

1198 lm

température de couleur:

3000...3000 K

puissance du système:

19 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

classe de protection:

I

efficacité lumineuse:

64 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

202 mm

diamètre externe:

195 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

autre

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

acdc - PLAZA R12I 1200-830 SN SSB 67 HF