Thorn - Adaptateur de luminaire KAVA Q220 LED IP40 DEKO-COVER CL - 60800805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable (inox)
longueur - 268 mm
largeur - 268 mm
hauteur/profondeur - 7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4053167235385
Réf. Sonepar
00019723538
Réf. Fournisseur
60800805
Réf. Commerciale
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable (inox)
longueur:
268 mm
largeur:
268 mm
hauteur/profondeur:
7 mm
Les Atouts de l'article:
Vasque décorative Q220, transparent ; pour cacher les encastrés muraux à LED KAVA ; vasque en verre de sécurité trempé et cadre en Acier inox ; dimensions : 268 x 268 x 7 mm ; poids : 0,75 kg ;Note : degré de protection IP40 atteint uniquement avec le montage dans un boîtier d'encastrement dans le béton, à commander séparément.