Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Thorn - ANNA LED Q596 3750 840

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 34 W

  • flux lumineux utile - 3500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319407447

Réf. Sonepar

00019940744

Réf. Fournisseur

96630066

Réf. Commerciale

Thorn

puissance du système

34 W

flux lumineux utile

3500 lm

température de couleur

4000...4000 K

indice de protection (IP)

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

indice de protection contre les chocs (IK)

IK02

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur du boîtier/corps

blanc

adapté à un montage encastré

Oui

montage en ligne continue possible

Non

puissance de lampe acceptée

34...34 W

adapté à un montage en applique

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

source lumineuse

LED non interchangeable

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau du boîtier/corps

aluminium

matériau de la verrine

plastique opalin

finition du paralume

sans

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

driver LED courant constant

appareillage fourni

Oui

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation DMX

Non

variation DSI

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation en fonction de la commande

Non

pas de variation

Oui

élément de distribution de lumière

sans

répartition lumineuse

symétrique

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

émission de lumière

direct

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

Degré de protection (NEMA)

autre

protection contre l'incendie « D »

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...-20 °C

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

avec grilles d'aération

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

efficience du luminaire

106 lm/W

couleur de la lumière

blanc

facteur de puissance (cos phi)

0.95

largeur

596 mm

hauteur/profondeur

9 mm

longueur

596 mm

longueur d’encastrement

685 mm

largeur d'encastrement

40 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

700 mm

type de câblage

terminaison

nombre de pôles

2

type de connexion

borne automatique

Dalle LED encastrée UGR< 19, extra-plate avec cadre métal et diffuseur opale pour un éclairage à faible éblouissement, UGR < 19. Raccordement avec bornier sans outil avec repiquage. Flicker-free. Filin de sécurité et mousquetons inclus.