Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie
Thorn - ANNA Q596 Slim Surface Mount

Thorn - ANNA Q596 Slim Surface Mount

ZG LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • couleur - blanc

  • matériau - acier

  • longueur - 605 mm

  • largeur - 605 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

5037319411406

Réf. Sonepar

00019941140

Réf. Fournisseur

96630226

Réf. Commerciale

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée

cadre d'encastrement

couleur

blanc

matériau

acier

longueur

605 mm

largeur

605 mm

accessoire

Oui

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

62 mm

Kit plafonnier pour luminaire ANNA 596 x 596mm.